曜日別特売

Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-1

Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-1 - EATON(イートン)

小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム

仕様
定格電流 = 1A
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = T
定格電圧 = 600V ac
本体材質 = メラミン
ULクラス = CC
電流(A)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83830707FNQ-R-1
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする