Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 300 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-30

Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 300 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-30 - EATON(イートン)
仕様
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = T
定格電圧 = 300 V dc, 600V ac
本体材質 = メラミン
ULクラス = CC
電流(A)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83832125LP-CC-30
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする