曜日別特売

Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-3

Eaton 管ヒューズ 3A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-3 - EATON(イートン)
仕様
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = F
定格電圧 = 600V ac
本体材質 = メラミン
電流(A)3内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831179KTK-3
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする