曜日別特売

Eaton 管ヒューズ 30A 14 x 51mm 700V ac (速断型) FWP-30A14F

Eaton 管ヒューズ 30A 14 x 51mm 700V ac (速断型) FWP-30A14F - EATON(イートン)

FWPシリーズ. Cooper BussmannのFWPシリーズの業務用ヒューズ製品です。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ

仕様
ヒューズサイズ = 14 x 51mm
溶断速度 = F
定格電圧 = 700V ac
本体材質 = セラミック
アプリケーションカテゴリ = aR
シリーズ = Eaton Bussmann
電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83833367FWP-30A14F
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする