Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac C10M10

Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac C10M10 - EATON(イートン)
仕様
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
定格電圧 = 500V ac
本体材質 = セラミック
アプリケーションカテゴリ = aM
電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831897C10M10
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする