曜日別特売

角型防水皿 温泉用

角型防水皿 温泉用 - ダイレオ角型防水皿 温泉用 - ダイレオ角型防水皿 温泉用 - ダイレオ角型防水皿 温泉用 - ダイレオ角型防水皿 温泉用 - ダイレオ角型防水皿 温泉用 - ダイレオ角型防水皿 温泉用 - ダイレオ角型防水皿 温泉用 - ダイレオ

アンカー固定可能で共まわりを防止できます。

用途温泉海水 防水層貫通部分配管用材質チタン内容量1個
全8種類を絞り込む
口径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83842020OWT-20T20A テーパーメネジ
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
83842029OWT-25T25A テーパーメネジ
25,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
83842038OWT-32T32A テーパーメネジ
34,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
83842047OWT-40T40A テーパーメネジ
45,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
83842056OWT-50T50A テーパーメネジ
56,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
83842065OWT-65T65A テーパーメネジ
83,300
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
83842074OWT-80T80A テーパーメネジ
117,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
83842090OWT-100T100A テーパーメネジ
181,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする