 | 83841460 | NDK-WCS-20T | 20A テーパーメネジ | | |
|
 | 83841469 | NDK-WCS-25T | 25A テーパーメネジ | | |
|
 | 83841478 | NDK-WCS-32T | 32A テーパーメネジ | | |
|
 | 83841487 | NDK-WCS-40T | 40A テーパーメネジ | | |
|
 | 83841496 | NDK-WCS-50T | 50A テーパーメネジ | | ¥16,300 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
 | 83841505 | NDK-WCS-65T | 65A テーパーメネジ | | ¥18,900 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
 | 83841514 | NDK-WCS-80T | 80A テーパーメネジ | | ¥26,000 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
 | 83841530 | NDK-WCS-100T | 100A テーパーメネジ | | ¥35,400 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|