曜日別特売

スリーブ管

スリーブ管 - ダイレオスリーブ管 - ダイレオスリーブ管 - ダイレオスリーブ管 - ダイレオスリーブ管 - ダイレオスリーブ管 - ダイレオスリーブ管 - ダイレオスリーブ管 - ダイレオ

ねじ込み用スリーブ管

用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)100内容量1個
注意
※高さ調整は平行メネジで行い、不要分はカットしてご使用ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83841618SL-25SUS30425A 片平行/片テーパーメネジ
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
83841627SL-32SUS30432A 片平行/片テーパーメネジ
3,600
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
83841636SL-40SUS30440A 片平行/片テーパーメネジ
4,100
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
83841645SL-50SUS30450A 片平行/片テーパーメネジ
4,300
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
83841654SL-65SUS30465A 片平行/片テーパーメネジ
5,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
83841670SL-80SUS30480A 片平行/片テーパーメネジ
5,900
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
83841679SL-100SUS304100A 片平行/片テーパーメネジ
7,200
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
83841688PPSL-25PP グレー25A 片平行/片テーパーメネジ
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
83841697PPSL-32PP 白32A 片平行/片テーパーメネジ
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
83841706PPSL-40PP グレー40A 片平行/片テーパーメネジ
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
83841715PPSL-50PP グレー50A 片平行/片テーパーメネジ
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
83841724PPSL-65PP 白65A 片平行/片テーパーメネジ
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
83841740PPSL-80PP グレー80A 片平行/片テーパーメネジ
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
83841749PPSL-100PP グレー100A 片平行/片テーパーメネジ
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする