ダイレオ
Pt100Ω温度センサー
投げ込み式温度センサー
用途
浴槽温度計測用
材質
【保護管】SUS304
型式
【電導】3線式
精度
0.5級
リード線
10m
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83840814
NT-C
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
83840839
NT-S-50
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
83840830
NT-S
¥
25,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください