曜日別特売

Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 160A, 500 V dc, 690V ac

Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 160A, 500 V dc, 690V ac - EATON(イートン)

160FEE Bolted Tag Fuse Features a 160 A current rating The fuses basic function is to act as a fuse link Holds a 690 V ac voltage rating and 500 V DC The size of the fuse is 37 x 94 mm Breaking capacity of 200 kA Commonly used for the protection of DC common bus, DC drives, Power converters and rectifiers. Also used for reducing voltage starters Dual barrel

仕様
定格電流 = 160A
ヒューズサイズ = FEE
定格電圧 = 500 V dc, 690V ac
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4
中心固定 = 70mm
アプリケーションカテゴリ = aR
タグ幅 = 31.8mm
溶断速度 = FF
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 94mm
タグタイプ = ボルト止めmm
タグの向き = オフセットmm
本体高さ = 19mm
ヒューズ外形寸法 = 37 x 94mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83833297160FEE
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする