Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc

Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc - EATON(イートン)
仕様
定格電流 = 2A
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = ATC
定格電圧 = 32V dc
カラー = グレー
長さ = 19.1mm
幅 = 5.1mm
高さ = 12.32mm
本体材質 = PC
溶断速度 = F
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +100℃
動作温度範囲 = -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83830804ATC-2
オープン
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする