曜日別特売

32V型フルハイビジョン液晶テレビ

32V型フルハイビジョン液晶テレビ - グリーンハウス

HD対応 32型液晶テレビ。
日本メーカー製LSIの採用により、くっきりと見やすい映像を実現しました。
HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。

付属品専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2個(テスト用))、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×2、専用電源コード、3in1 AVケーブル、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。質量(kg)約3.6(本体のみ)サイズ32型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)732×479×178 (スタンド含む)コントラスト比3000:1液晶パネルVA方式輝度230cd/m2視野角左右178°/上下178°応答速度8.5ms(GtoG)入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力(3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB2.0端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1VESAマウント(mm)200×200、ねじM4×9スピーカー6W+6W出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1画素数1366×768バックライト方式直下型LEDバックライト受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)パネルフルハイビジョン受信チャンネル(MHz)BS Digital +CS Digital :1032~2071発売年2024年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83839886GH-TV32C-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする