インダストリーコーワ
折り畳みバケツ
使わないときは折りたたんでスリムに収納!掃除はもちろん、かごとして使っても便利!
用途
アウトドアや洗車掃除、ペットバスなど。
材質
PP、TPR
質量(g)
1500
容量(L)
30(満水時38)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×350×476
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83842826
36015
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください