10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー

10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー - グリーンハウス

テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。
便利なリモコン付き。

電源
[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A
[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)950消費電力最大10W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×205×43ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RWディスプレイ10.1型対応メディアSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)バッテリー:約3スピーカー2chステレオ(1.5W×2)端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1再生時間(時間)バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83839920GH-PDV10PT-BK
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする