インダストリーコーワ
ポータブルウォシングモーター
バケツや洗面台を洗濯機にできます。小さく場所を取らないので旅行や出張に!
用途
洗濯量目安:Tシャツ(約)1枚、フェイスタオル(約)2枚、靴下(約)4足、軍手(約)4組
材質
ABS
質量(g)
(約)200(付属品含む)
種類
ポータブルウォシングモーター
消費電力(W)
27
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約105×63
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10
コード長さ(mm)
(約)1400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83842808
36011
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください