曜日別特売

手回し洗濯機

手回し洗濯機 - インダストリーコーワ手回し洗濯機 - インダストリーコーワ手回し洗濯機 - インダストリーコーワ手回し洗濯機 - インダストリーコーワ

ハンドルを回すだけで簡単に洗濯ができます。電気を使わないのでアウトドアや非常時に便利。別洗いしたいときにもおすすめ。

用途洗濯量目安:Tシャツ(約)3枚、バスタオル(約)1枚、フェイスタオル(約)4枚、靴下(約)4足材質PP、ABS、PVC、ナイロン質量(g)(約)2600(付属品を含む)種類手回し洗濯機容量(L)10(満水時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)400×470×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8384279936010
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする