流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付

流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 - ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 - ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 - ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 - ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 - ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 - ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 - ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 - ダイレオ

ワックスサーモ式 ミキシングユニット

用途浴槽・プール補給用設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください)内容量1個
注意
※ご購入の際には使用条件確認書をご確認いただき決済前にオプション項目に入力が必須となります。最小必要流量にご注意ください。最小必要流量とはこれ以下の流量では温度制御が保てなくなる流量です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
接続
流量(L/min)
口径(A)
流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83842099XLS-15×15UY-100V【電動弁】AC100Vユニオン(0.2MPa時)3315×15×15【最小必要流量】3
169,400
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
83842108XL-20×20UY-100V【電動弁】AC100Vユニオン(0.2MPa時)7320×20×20【最小必要流量】12
277,800
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
83842117XL-25×25UY-100V【電動弁】AC100Vユニオン(0.2MPa時)10525×25×25【最小必要流量】33
406,600
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
83842126XL-32×32UY-100V【電動弁】AC100Vユニオン(0.2MPa時)10532×32×32【最小必要流量】33
465,500
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
83842135XLS-15×15UY-200V【電動弁】AC200Vユニオン(0.2MPa時)3315×15×15【最小必要流量】3
169,400
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
83842144XL-20×20UY-200V【電動弁】AC200Vユニオン(0.2MPa時)7320×20×20【最小必要流量】12
277,800
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
83842160XL-25×25UY-200V【電動弁】AC200Vユニオン(0.2MPa時)10525×25×25【最小必要流量】33
406,600
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
83842169XL-32×32UY-200V【電動弁】AC200Vユニオン(0.2MPa時)10532×32×32【最小必要流量】33
465,500
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
83842178XLS-15×15UF-100V【電動弁】AC100Vフランジ(0.2MPa時)3315×15×15【最小必要流量】3
170,200
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
83842187XL-20×20UF-100V【電動弁】AC100Vフランジ(0.2MPa時)7320×20×20【最小必要流量】12
277,900
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
83842196XL-25×25UF-100V【電動弁】AC100Vフランジ(0.2MPa時)10525×25×25【最小必要流量】33
412,200
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
83842205XL-32×32UF-100V【電動弁】AC100Vフランジ(0.2MPa時)10532×32×32【最小必要流量】33
456,200
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
83842214XLS-15×15UF-200V【電動弁】AC200Vフランジ(0.2MPa時)3315×15×15【最小必要流量】3
170,200
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
83842230XL-20×20UF-200V【電動弁】AC200Vフランジ(0.2MPa時)7320×20×20【最小必要流量】12
277,900
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
83842239XL-25×25UF-200V【電動弁】AC200Vフランジ(0.2MPa時)10525×25×25【最小必要流量】33
412,200
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
83842248XL-32×32UF-200V【電動弁】AC200Vフランジ(0.2MPa時)10532×32×32【最小必要流量】33
456,200
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする