ダイレオ
圧力センサー
ゲージ圧 圧力センサー
用途
浴槽水位制御用
材質(本体)
SUS304
出力
4-20mA
ケーブル
10m
水深(m)
0~2
内容量
1個
注意
※最大2m水深まで
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83840805
DJW7200-020KP-10-V
¥
134,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください