インダストリーコーワ
きれいな水の出るバケツ付モップ
いつもきれいな水でモップを洗えます。抗菌・防カビ・防虫効果のあるionic+をクロスに採用。
材質
PP、ABS、POM、TPR、ステンレス
質量(g)
【バケツ】1500【モップ】630
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【バケツ】260×420×230【モップ】380×1290×120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83842774
36002
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください