Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50mΩ ±1%, MP915-0.050-1%
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
- 仕様
- 抵抗 = 50mΩ
定格電力 = 15W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP915
パッケージ/ケース = TO-126
動作温度 Max = +150℃
リード間隔 = 5.08mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























