曜日別特売

タスキ型 安全ベスト

タスキ型 安全ベスト - ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト - ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト - ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト - ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト - ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト - ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト - ジェイウィン(J win)タスキ型 安全ベスト - ジェイウィン(J win)
(1件のレビュー)

高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。

用途交通安全、反射ベスト材質高輝度ガラスビーズ反射材幅(mm)【反射】20胴回り(cm)64~98身丈(cm)40~55内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83843124VA001-FYイエロー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
83843140VA001-FOオレンジ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
83843149VA001-PKピンク
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
83843158VA001-BLブルー
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
83843167VA001-BKブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
83843176VA001-GRグリーン
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 鉄道駅構内作業
株式会社藤田建装建設業・工事業

折りたたんで携帯するのに利便性が高く軽量で持ち運びにも最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする