BRIDGESTONE(ブリヂストン)
防災サイクル ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途
お買物、お仕事等
その他
【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
全長(mm)
1620
サイズ
前20型後16型
全幅(mm)
580
ランプ
【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約4時間10分
バッテリー容量(Ah)
9.9
バッテリー電圧(V)
36.5
適応身長(cm)
128~
サドルの高さ(mm)
670~805
走行距離(km)
(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59
変速段数
内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)
29.9
バッテリー容量(Wh)
361
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※【三輪車の取扱いについて】三輪車は構造、機能が一般の自転車と異なります。はじめて三輪車に乗られる場合は、次の点にご注意ください。
※1. 公道で使用される前に、必ず安全で平らな場所で十分練習してください。
※2. 傾斜のある道路では、走行中にハンドルを取られやすいので十分注意してください。
※3. 走行中の急旋回(小回り)は倒れやすくなりますのでしないでください。
※4. 下り坂やカーブでは安全のためにブレーキ操作を早めに行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83839825
RW0B45-TC
ルビーレッド(ツヤ消しカラー)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83839834
RW0B45-TC
サファイヤブルー(ツヤ消しカラー)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83839850
RW0B45-TC
ミスティミント
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83839859
RW0B45-TC
ソフトライトグレー
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。