Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック

Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック - BULGIN

また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。

仕様
ねじの呼び = PG13.5
最大ケーブル径 = 7mm
最小ケーブル径 = 5mm
材質 = サーモプラスチック
色 = 黒、グレー、白、黄
シリーズ = 7000
保護等級 = IP66、IP68、IP69K
ロックナット付属 = なし
動作温度 Max = +120℃
個数 = 3
代表規格 = RoHS対応
芯数 = 1
使用温度範囲 = -40 → +120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83834040PXP7088/0507
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする