富士メディシィエ
【高耐荷重】 地中照明 2W
【4tトラックも安心!高耐久・防水地中埋込照明】駐車場や公共施設、歩道など過酷な使用環境にも対応可能です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
AC100
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.31MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83842677
FCB2WDR0157A-30-30
¥
37,752
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
83842686
FCB2WDR0157A-B-30
¥
45,302
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください