曜日別特売

【高耐食】 水中照明 8W

【高耐食】 水中照明 8W - 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 8W - 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 8W - 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 8W - 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 8W - 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 8W - 富士メディシィエ

【実用性抜群!】プライベートプールや温浴施設の使用にぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して利用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。

ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.31MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83842695FCB4XC0418-RGB-30RGB
256,614
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842704FCB4XC0457-27-302700K
152,745
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする