曜日別特売

ボールロックピン ショートタイプ

ボールロックピン ショートタイプ - ラクテムボールロックピン ショートタイプ - ラクテムボールロックピン ショートタイプ - ラクテムボールロックピン ショートタイプ - ラクテムボールロックピン ショートタイプ - ラクテムボールロックピン ショートタイプ - ラクテムボールロックピン ショートタイプ - ラクテムボールロックピン ショートタイプ - ラクテム

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。

用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨内容量1本
注意
※本品の耐熱温度は150度です。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83834740LPSS5-1010186511
オープン
1,425
1,568(税込)
当日出荷
83834749LPSS5-1515186511
オープン
1,425
1,568(税込)
当日出荷
83834758LPSS5-2020186511
オープン
1,425
1,568(税込)
5日以内出荷
83834767LPSS5-2525186511
オープン
1,425
1,568(税込)
当日出荷
83834776LPSS5-3030186511
オープン
1,425
1,568(税込)
5日以内出荷
83834785LPSS6-1010187611
オープン
1,470
1,617(税込)
当日出荷
83834794LPSS6-1515187611
オープン
1,470
1,617(税込)
当日出荷
83834810LPSS6-2020187611
オープン
1,470
1,617(税込)
5日以内出荷
83834819LPSS6-2525187611
オープン
1,470
1,617(税込)
5日以内出荷
83834828LPSS6-3030187611
オープン
1,470
1,617(税込)
5日以内出荷
83834837LPSS8-1010188811
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
83834846LPSS8-1515188811
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
83834855LPSS8-2020188811
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
83834864LPSS8-2525188811
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
83834880LPSS8-3030188811
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
83834889LPSS10-10102591015.5
オープン
1,851
2,036(税込)
5日以内出荷
83834898LPSS10-20202591015.5
オープン
1,851
2,036(税込)
5日以内出荷
83834907LPSS10-30302591015.5
オープン
1,851
2,036(税込)
当日出荷
83834916LPSS10-40402591015.5
オープン
1,851
2,036(税込)
5日以内出荷
83834925LPSS10-50502591015.5
オープン
1,851
2,036(税込)
5日以内出荷
83834934LPSS12-101025101215.5
オープン
2,151
2,366(税込)
5日以内出荷
83834950LPSS12-202025101215.5
オープン
2,151
2,366(税込)
5日以内出荷
83834959LPSS12-303025101215.5
オープン
2,151
2,366(税込)
5日以内出荷
83834968LPSS12-404025101215.5
オープン
2,151
2,366(税込)
5日以内出荷
83834977LPSS12-505025101215.5
オープン
2,151
2,366(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする