曜日別特売

ボールロックピン 脱落防止チェーン付

ボールロックピン 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付 - ラクテムボールロックピン 脱落防止チェーン付 - ラクテム

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。

用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨内容量1本
注意
※本品の耐熱温度は150度です。引き抜く際、ボールチェーンを引っ張ると破断してしまう恐れがございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83834986LPSSC5-1010186511
オープン
1,671
1,838(税込)
5日以内出荷
83834995LPSSC5-1515186511
オープン
1,671
1,838(税込)
5日以内出荷
83835004LPSSC5-2020186511
オープン
1,671
1,838(税込)
5日以内出荷
83835020LPSSC5-2525186511
オープン
1,671
1,838(税込)
5日以内出荷
83835029LPSSC5-3030186511
オープン
1,671
1,838(税込)
5日以内出荷
83835038LPSSC6-1010187611
オープン
1,725
1,898(税込)
5日以内出荷
83835047LPSSC6-1515187611
オープン
1,725
1,898(税込)
5日以内出荷
83835056LPSSC6-2020187611
オープン
1,725
1,898(税込)
5日以内出荷
83835065LPSSC6-2525187611
オープン
1,725
1,898(税込)
5日以内出荷
83835074LPSSC6-3030187611
オープン
1,725
1,898(税込)
5日以内出荷
83835090LPSSC8-1010188811
オープン
1,803
1,983(税込)
5日以内出荷
83835099LPSSC8-1515188811
オープン
1,803
1,983(税込)
5日以内出荷
83835108LPSSC8-2020188811
オープン
1,803
1,983(税込)
5日以内出荷
83835117LPSSC8-2525188811
オープン
1,803
1,983(税込)
5日以内出荷
83835126LPSSC8-3030188811
オープン
1,803
1,983(税込)
5日以内出荷
83835135LPSSC10-10102591015.5
オープン
2,250
2,475(税込)
5日以内出荷
83835144LPSSC10-20202591015.5
オープン
2,250
2,475(税込)
5日以内出荷
83835160LPSSC10-30302591015.5
オープン
2,250
2,475(税込)
5日以内出荷
83835169LPSSC10-40402591015.5
オープン
2,250
2,475(税込)
5日以内出荷
83835178LPSSC10-50502591015.5
オープン
2,250
2,475(税込)
5日以内出荷
83835187LPSSC12-101025101215.5
オープン
2,495
2,745(税込)
5日以内出荷
83835196LPSSC12-202025101215.5
オープン
2,495
2,745(税込)
5日以内出荷
83835205LPSSC12-303025101215.5
オープン
2,495
2,745(税込)
5日以内出荷
83835214LPSSC12-404025101215.5
オープン
2,495
2,745(税込)
5日以内出荷
83835230LPSSC12-505025101215.5
オープン
2,495
2,745(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする