曜日別特売

ボールロックピン ショートノブタイプ

ボールロックピン ショートノブタイプ - ラクテムボールロックピン ショートノブタイプ - ラクテムボールロックピン ショートノブタイプ - ラクテムボールロックピン ショートノブタイプ - ラクテムボールロックピン ショートノブタイプ - ラクテムボールロックピン ショートノブタイプ - ラクテムボールロックピン ショートノブタイプ - ラクテムボールロックピン ショートノブタイプ - ラクテム

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。

用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本品の耐熱温度は70度です。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83835239LPSSN5-1010651612
オープン
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
83835248LPSSN5-1515651612
オープン
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
83835257LPSSN5-2020651612
オープン
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
83835266LPSSN5-2525651612
オープン
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
83835275LPSSN5-3030651612
オープン
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
83835284LPSSN6-1010761612
オープン
1,303
1,433(税込)
5日以内出荷
83835300LPSSN6-1515761612
オープン
1,303
1,433(税込)
5日以内出荷
83835309LPSSN6-2020761612
オープン
1,303
1,433(税込)
5日以内出荷
83835318LPSSN6-2525761612
オープン
1,303
1,433(税込)
5日以内出荷
83835327LPSSN6-3030761612
オープン
1,303
1,433(税込)
5日以内出荷
83835336LPSSN8-1010881612
オープン
1,361
1,497(税込)
5日以内出荷
83835345LPSSN8-1515881612
オープン
1,361
1,497(税込)
5日以内出荷
83835354LPSSN8-2020881612
オープン
1,361
1,497(税込)
5日以内出荷
83835370LPSSN8-2525881612
オープン
1,361
1,497(税込)
5日以内出荷
83835379LPSSN8-3030881612
オープン
1,361
1,497(税込)
5日以内出荷
83835388LPSSN10-10109102014
オープン
1,656
1,822(税込)
5日以内出荷
83835397LPSSN10-20209102014
オープン
1,656
1,822(税込)
5日以内出荷
83835406LPSSN10-30309102014
オープン
1,656
1,822(税込)
5日以内出荷
83835415LPSSN10-40409102014
オープン
1,656
1,822(税込)
5日以内出荷
83835424LPSSN10-50509102014
オープン
1,656
1,822(税込)
5日以内出荷
83835440LPSSN12-101010122014
オープン
1,861
2,047(税込)
5日以内出荷
83835449LPSSN12-202010122014
オープン
1,861
2,047(税込)
5日以内出荷
83835458LPSSN12-303010122014
オープン
1,861
2,047(税込)
5日以内出荷
83835467LPSSN12-404010122014
オープン
1,861
2,047(税込)
5日以内出荷
83835476LPSSN12-505010122014
オープン
1,861
2,047(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする