曜日別特売

パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KEL

パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KEL - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KEL - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KEL - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。

仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)350肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83838757SS20300KEL
9,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする