パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16500KEC
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:センター●目盛有効(mm):500●辺寸法公差(mm):0~-0.1
全長(mm)550
肉厚(mm)1
辺(mm)□16
無地部余分(mm)25×2
内容量1個