三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML627-S
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
色
シルバー
寸法E
M6
寸法D
Φ10
寸法F
45
寸法G
14
寸法B
27
寸法H
Φ9
寸法J
43
寸法I
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83837095
PML627-S
¥
1,170
¥
1,112
¥
1,223
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください