曜日別特売

パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-S

パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-S - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-S - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-S - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!

シルバー寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B16寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83837016PML416-S
1,170
1,112
1,223(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする