三好キカイ(旧:三好パイジョン)
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA05-M6
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
寸法
*R:2.75
ΦD
6.1
H2
15
H1
10
寸法P
5.5
寸法A
6
寸法C
6
寸法L
29
寸法W
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83835966
VA05-M6
¥
890
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください