三好キカイ(旧:三好パイジョン)
センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB03-M4
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
L2
10
寸法
*R:1.7
ΦD
4.1
H2
9
H1
8
寸法P
3.4
寸法A
11
寸法B
6
寸法C
4
寸法L
16
寸法W
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83839527
VB03-M4
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください