三好キカイ(旧:三好パイジョン)
センサーブラケット 光電ストレートタイプ VC VC03
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
L1
50.5
L2
46.5
寸法
*R:1.7
H2
9
H1
8
W1
22
W2
16
寸法P
3.4
W3
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83836630
VC03
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください