三好キカイ(旧:三好パイジョン)
センサーブラケット ファイバーストレートタイプ VA VA04-M4
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
寸法
*R:2.25
ΦD
4.1
H2
12
H1
10
寸法P
4.5
寸法A
5
寸法C
5
寸法L
23
寸法W
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83839509
VA04-M4
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください