センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB03-M6

センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB03-M6 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB03-M6 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット

L212寸法*R:1.7ΦD6.1H29H18寸法P3.4寸法A12寸法B8寸法C4寸法L18寸法W15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83835975VB03-M6
770
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする