三好キカイ(旧:三好パイジョン)
センサーブラケット 光電Lタイプ VD VD03
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
寸法
*R:1.7
H2
9
H1
8
W1
22
W2
16
寸法P
3.4
寸法B
27
W3
12
寸法L
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83836018
VD03
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください