三好キカイ(旧:三好パイジョン)
センサーブラケット 光電ストレートタイプ VC VC05
センサーブラケット
センサーを簡単にすぐ取付け
用途に応じた4タイプのブラケット
L1
54.5
L2
48.5
寸法
*R:2.75
H2
15
H1
10
W1
25
W2
19
寸法P
4.5
W3
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83836009
VC05
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください