曜日別特売

3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC20-005863B

3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC20-005863B - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC20-005863B - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様ジョインベース形状:水平取付ブラック取付水平取付Φd120ΦD229寸法E20.5寸法A20寸法B35.5寸法C35寸法H10.5寸法W52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83838958BC20-005863B
7,590
7,298
8,028(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする