曜日別特売

【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K)

【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) - 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) - 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) - 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) - 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (拡散・3000K) - 富士メディシィエ

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。

材質(本体)軟質樹脂消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度(K)3000使用環境屋内・屋外・水中・温泉動作温度(℃)-40~45光束(Lm)716RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
関連資料:(0.59MB)取扱説明書:(0.39MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83842257FCFD-W3014-WW-2m-N【本体】2
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842336FCFD-W3014-WW-4m-N【本体】4
オープン64,980
53,980
アウトレット
59,378(税込)
当日出荷
残り15点です
83842415FCFD-W3014-WW-1m-N【本体】1
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842494FCFD-W3014-WW-5m-N【本体】5
オープン74,980
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842580FCFD-W3014-WW-3m-N【本体】3
オープン52,980
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする