曜日別特売

【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K)

【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) - 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) - 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) - 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) - 富士メディシィエ【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K) - 富士メディシィエ

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。

ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
関連資料:(0.59MB)取扱説明書:(0.39MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83842284FCFS-W3014-CW-2m-N【本体】2
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842370FCFS-W3014-CW-4m-N【本体】4
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842449FCFS-W3014-CW-1m-N【本体】1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842528FCFS-W3014-CW-5m-N【本体】5
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842607FCFS-W3014-CW-3m-N【本体】3
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする