パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクシャフト SS12550S
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
カクシャフト特性剛性があり、たわみや振動に強い。機器の直接取付けや追加工も出来ます。
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.1
全長(mm)550
辺(mm)■12
内容量1個
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
カクシャフト特性剛性があり、たわみや振動に強い。機器の直接取付けや追加工も出来ます。
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。