富士メディシィエ
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB)
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
DC24
色温度
RGB
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
関連資料:
(0.6MB)
取扱説明書:
(0.39MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83842327
FCFS-A5050F-RGB-2m-N
【本体】2
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842406
FCFS-A5050F-RGB-4m-N
【本体】4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842485
FCFS-A5050F-RGB-1m-N
【本体】1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842564
FCFS-A5050F-RGB-5m-N
【本体】5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842650
FCFS-A5050F-RGB-3m-N
【本体】3
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください