曜日別特売

【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)

【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) - 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) - 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) - 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) - 富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) - 富士メディシィエ

【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。

消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
関連資料:(0.59MB)取扱説明書:(0.39MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83842300FCFD-A3014-WW-2m-N【本体】2
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842379FCFD-A3014-WW-4m-N【本体】4
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842458FCFD-A3014-WW-1m-N【本体】1
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
83842537FCFD-A3014-WW-5m-N【本体】5
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83842616FCFD-A3014-WW-3m-N【本体】3
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする