曜日別特売

Deltron DINレール 114mm x 35mm x 8mm ,4DR3513

Deltron DINレール 114mm x 35mm x 8mm ,4DR3513 - DELTRON

130 x 80 x 60 mm のエンクロージャに適しています。固定ねじが付属しています。

仕様
互換性 = トップハット
長さ = 114mm
奥行 = 35mm
高さ = 8mm
DINレールタイプ = 無孔
材質 = 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
838435604DR3513
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする