曜日別特売

Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 125A, 500V ac

Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 125A, 500V ac - EATON(イートン)
仕様
定格電流 = 125A
ヒューズサイズ = NH00
定格電圧 = 500V ac
ヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
タグ幅 = 6mm
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 78.5mm
タグタイプ = ブレード
本体長さ = 79mm
本体幅 = 30mm
本体高さ = 58mm
シリーズ = Eaton Bussmanmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83848724125NHG00B
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする