曜日別特売

Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac

Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac - EATON(イートン)

Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示

仕様
定格電流 = 100A
ヒューズサイズ = NH000
定格電圧 = 500V ac
ヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
タグ幅 = 6mm
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 78.5mm
タグタイプ = ブレード
タグの向き = センターmm
本体幅 = 21mm
本体高さ = 41mm
シリーズ = Eaton Bussman
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83846387100NHG000B
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする