曜日別特売

HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102

HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102 - HARWIN

M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食

仕様
本体長さ = 11mm
呼び径 = M3 x 0.5
ジェンダータイプ = オス/メス
材質 = 真鍮
本体形 = 六角
スタッド長さ = 6mm
六角ねじ二面幅 = 5mm
表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83845084R30-3001102
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする