HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302

HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302 - HARWIN
仕様
本体長さ = 13mm
呼び径 = M3 x 0.5
ジェンダータイプ = オス/メス
材質 = 真鍮
本体形 = 六角
スタッド長さ = 6mm
六角ねじ二面幅 = 5mm
表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83845118R30-3001302
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする